曜日別特売

スミポリゴン ホルダ

スミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1内容量1個
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
形状
全長(mm)
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
全長(mm)
勝手
刃先(mm)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281388PSC63 DDJNL45130-15D130L455.0
46,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281406PSC63 DDJNR45130-15D130R455.0
46,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281616PSC50 DDJNL35060-15S60L355
37,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281625PSC50 DDJNR35060-15S60R355
37,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281905PSC40 DDJNL27050-15D50L275.0
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281921PSC40 DDJNR27050-15D50R275.0
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282000PSC63 DDJNL45065-15S65L455
42,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282009PSC63 DDJNR45065-15S65R455
42,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする