曜日別特売

スミポリゴン 角シャンク用ホルダ

スミポリゴン 角シャンク用ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン 角シャンク用ホルダ - 住友電工ハードメタル
仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1内容量1個
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
勝手
刃先(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64282061PSC63 S2525L-100100LLSCX:70、WF:10063
71,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282097PSC63 S2525R-100100RLSCX:70、WF:10063
71,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282106PSC50 S2020L-9090LLSCX:60、WF:9050
62,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282115PSC50 S2020R-9090RLSCX:60、WF:9050
62,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする