曜日別特売

ツインヘッドホルダ

ツインヘッドホルダ - 住友電工ハードメタル
構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1内容量1個
注意
※最大被削材径は、内径加工時の値です。
※画像は代表画像を使用しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
高さH(mm)
頭部寸法(mm)
加工深さ(mm)
寸法DCON(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64331876S1588X-CKBE-06内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○15LH2:10615.875
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331885S1588X-CKBE-11内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○15LH2:151115.875
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331910S16X-CKBE-06内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○15LH2:10616
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331919S16X-CKBE-11内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○15LH2:151116
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331937S1905X-CKBE-06内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○17LH2:10619.05
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331946S1905X-CKBE-11内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○17LH2:151119.05
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331971S20X-CKBE-06内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○18LH2:10620
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331980S20X-CKBE-11内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○18LH2:151120
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331998S22X-CKBE-06内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○20LH2:10622
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332007S22X-CKBE-11内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○20LH2:151122
44,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする