SEC-溝入れバイト インサート

SEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタル
用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3内容量1セット(5個)
注意
※最小加工径DMINの寸法は14サイズ:14mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
全16種類を絞り込む
勝手
16種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
最大溝深さ(mm)
コーナー半径(mm)
FIG
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64303201SSHRL14100 AC1030U左[L]1.60.531.00
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303210SSHRL14120 AC1030U左[L]4.00.611.20
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303219SSHRL14150 AC1030U左[L]4.00.7531.50
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303228SSHRL14180 AC1030U左[L]4.00.911.80
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303237SSHRL14200 AC1030U左[L]4.0112.00
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303246SSHRL14220 AC1030U左[L]4.01.112.20
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303255SSHRL14250 AC1030U左[L]4.01.2532.50
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303271SSHRL14300 AC1030U左[L]4.01.513.00
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303280SSHRR14100 AC1030U右[R]1.60.531.00
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303289SSHRR14120 AC1030U右[R]4.00.611.20
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303298SSHRR14150 AC1030U右[R]4.00.7531.50
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303307SSHRR14180 AC1030U右[R]4.00.911.80
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303316SSHRR14200 AC1030U右[R]4.0112.00
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303325SSHRR14220 AC1030U右[R]4.01.112.20
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303341SSHRR14250 AC1030U右[R]4.01.2532.50
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303350SSHRR14300 AC1030U右[R]4.01.513.00
29,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする