曜日別特売

SEC-溝入れバイト インサート

SEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタル
用途角溝用。刃先形状ホーニングコーティングAC530U適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型コーナー半径(mm)0.1インサート厚さ(mm)4.76内接円IC(mm)12.70内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全14種類を絞り込む
勝手
14種類すべて表示中
注文コード
品番
番号
角度(°)
勝手
最大溝深さ(mm)
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64304208TGAL4140BF01 AC530U2GAN:15左[L]2.52
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304251TGAL4165BF01 AC530U3GAN:15左[L]3.92
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304278TGAL4190BF01 AC530U3GAN:15左[L]3.91
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304305TGAL4220BF01 AC530U3GAN:15左[L]3.91
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304357TGAL4270BF02 AC530U4GAN:15左[L]5.41
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304400TGAL4320BF02 AC530U4GAN:15左[L]5.41
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304479TGAL4420BF02 AC530U4GAN:15左[L]5.41
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304540TGAR4140BF01 AC530U2GAN:15、2.5右[R]2.52
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
64304576TGAR4165BF01 AC530U3GAN:15、2.5右[R]3.92
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304610TGAR4190BF01 AC530U3GAN:15、2.5右[R]3.91
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304637TGAR4220BF01 AC530U3GAN:15、2.5右[R]3.91
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304689TGAR4270BF02 AC530U4GAN:15、2.5右[R]5.41
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304725TGAR4320BF02 AC530U4GAN:15、2.5右[R]5.41
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304811TGAR4420BF02 AC530U4GAN:15、2.5右[R]5.41
35,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする