住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途
非鉄金属用
汎用
全長L(mm)
21.1
ブレーカ
GA
コーナー半径(mm)
0.2
公差A(mm)
-0.025
公差B(mm)
+0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※横送り(溝広げ)加工時は多機能・倣い加工用インサートをご使用ください。
※SEC-溝入れ・突切りバイトGND型でもご使用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インサート厚さ(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297330
GCGN3002-GA DL1500
3.8
3.0
¥
25,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316388
GCGN2002-GA DL1500
3.6
2.0
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください