住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
仕様
rεスミボロン:0.4
寸法S(mm)
4.5
寸法l(mm)
24.9
寸法W(mm)
5.5
適合ホルダ
GMF R/L2525-55-50 GMF R/L2525-55-60
寸法rε(mm)
0.2
FIG
1
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64288510
MGFR855-50 A30
¥
38,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください