住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
SEC-溝入れバイトSSH型です。
用途
溝入れ
寸法(mm)
[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2
最小加工径(Φmm)
8
最大溝深さ(mm)
1.0
コーティング
AC1030U
適合バイト
E08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08
コーナー半径(mm)
0.20
インサート厚さ(mm)
3.0
刃幅CW(mm)
2.00
内容量
1セット(5個)
注意
※右勝手(R)の画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64300175
SSHGR0820020 AC1030U
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください