住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途
非鉄金属用
汎用
材質
DL1500
全長L(mm)
26.4
ブレーカ
GA
コーナー半径(mm)
0.4
公差A(mm)
-0.025
公差B(mm)
+0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※横送り(溝広げ)加工時は多機能・倣い加工用インサートをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インサート厚さ(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64296998
GCGN5004-GA DL1500
4.1
5.0
¥
29,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297531
GCGN6004-GA DL1500
4.5
6.0
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305931
GCGN4004-GA DL1500
4.0
4.0
¥
27,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください