SEC-溝入れバイト インサート

SEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタル
用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1内容量1セット(5個)
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
インサート厚さ(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64299929SSHGL0807400 AC1030UWF:4.80、WF3:3.2、E2:0.43.60.74
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64299938SSHGL0808400 AC1030UWF:4.80、WF3:3.2、E2:0.43.60.84
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64299947SSHGL0809400 AC1030UWF:4.80、WF3:3.2、E2:0.43.60.94
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64299956SSHGL0810000 AC1030UWF:4.80、WF3:3.23.11.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64299981SSHGL0811900 AC1030UWF:4.80、WF3:3.23.11.19
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64299990SSHGL0813900 AC1030UWF:4.80、WF3:3.231.39
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64299999SSHGL0815000 AC1030UWF:4.80、WF3:3.231.50
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする