曜日別特売

SEC-溝入れバイト インサート

SEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタル

既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。

内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ山角度(°)
コーナー半径(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
加工深さ(mm)
X方向刃形位置(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290978TTEL3552008 T1500A550.120~82.41.5
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291030TTEL3554816 T1500A550.0548~161.51
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291048TTEL36002075 T1500A600.0580~320.650.55
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291757TTEL36005125 T1500A600.0556~201.31
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291766TTEL3601015 T1500A600.124~161.81.3
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291775TTEL3601530 T1500A600.216~82.41.7
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291791TTER3552008 T1500A550.120~82.41.5
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291800TTER3554816 T1500A550.0548~161.51
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291809TTER36002075 T1500A600.0580~320.650.55
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291818TTER36005125 T1500A600.0556~201.31
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291827TTER3601015 T1500A600.124~161.81.3
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291836TTER3601530 T1500A600.216~82.41.7
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306055TTEL3552008 AC1030U550.120~82.41.5
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306071TTEL3552008 AC5015S550.120~82.41.5
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306080TTEL3552008 AC5025S550.120~82.41.5
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306089TTEL3554816 AC1030U550.0548~161.51
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306098TTEL3554816 AC5015S550.0548~161.51
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306107TTEL3554816 AC5025S550.0548~161.51
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306116TTEL36002075 AC1030U600.0580~320.650.55
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306125TTEL36002075 AC5015S600.0580~320.650.55
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306141TTEL36002075 AC5025S600.0580~320.650.55
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306150TTEL36005125 AC1030U600.0556~201.31
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306159TTEL36005125 AC5015S600.0556~201.31
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306168TTEL36005125 AC5025S600.0556~201.31
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306177TTEL3601015 AC1030U600.124~161.81.3
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306186TTEL3601015 AC5015S600.124~161.81.3
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306195TTEL3601015 AC5025S600.124~161.81.3
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306211TTEL3601530 AC1030U600.216~82.41.7
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306220TTEL3601530 AC5015S600.216~82.41.7
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306229TTEL3601530 AC5025S600.216~82.41.7
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306238TTER3552008 AC1030U550.120~82.41.5
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306247TTER3552008 AC5015S550.120~82.41.5
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306256TTER3552008 AC5025S550.120~82.41.5
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306265TTER3554816 AC1030U550.0548~161.51
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306281TTER3554816 AC5015S550.0548~161.51
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306290TTER3554816 AC5025S550.0548~161.51
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306299TTER36002075 AC1030U600.0580~320.650.55
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306308TTER36002075 AC5015S600.0580~320.650.55
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306317TTER36002075 AC5025S600.0580~320.650.55
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306326TTER36005125 AC1030U600.0556~201.31
46,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
64306335TTER36005125 AC5015S600.0556~201.31
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306351TTER36005125 AC5025S600.0556~201.31
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306360TTER3601015 AC1030U600.124~161.81.3
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306369TTER3601015 AC5015S600.124~161.81.3
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306378TTER3601015 AC5025S600.124~161.81.3
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306387TTER3601530 AC1030U600.216~82.41.7
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306396TTER3601530 AC5015S600.216~82.41.7
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306405TTER3601530 AC5025S600.216~82.41.7
46,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする