SEC-溝入れバイト インサート

SEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタル
用途溝入れ内容量1セット(5個)
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
全33種類を絞り込む
勝手
33種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
刃先(mm)
FIG
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64300008SSHGL0815010 AC1030U左[L]WF:4.80、WF3:3.221.50
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300017SSHGL0816900 AC1030U左[L]WF:4.80、WF3:3.211.69
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300026SSHGL0820000 AC1030U左[L]WF:4.80、WF3:3.212.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300035SSHGL0820010 AC1030U左[L]WF:4.80、WF3:3.222.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300051SSHGL0820020 AC1030U左[L]WF:4.80、WF3:3.222.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300060SSHGR0807400 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.2、E2:0.410.74
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300069SSHGR0808400 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.2、E2:0.410.84
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300078SSHGR0809400 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.2、E2:0.410.94
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300087SSHGR0810000 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.211.00
24,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64300096SSHGR0810010 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.221.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300105SSHGR0811900 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.211.19
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300121SSHGR0813900 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.211.39
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300130SSHGR0815000 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.211.50
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300139SSHGR0815010 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.221.50
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300148SSHGR0816900 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.211.69
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300157SSHGR0820000 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.212.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64300166SSHGR0820010 AC1030U右[R]WF:4.80、WF3:3.222.00
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313771SSHGR0910010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.3、E2:0.210.74
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313780SSHGR0915010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.3、E2:0.210.84
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313789SSHGR0920010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.3、E2:0.210.94
25,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64313798SSHGR0920020 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.3、E2:0.211.00
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313807SSHGR0925010 AC1030U右[R]WF:9、WF3:5.3、E2:0.221.00
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313816SSHGR0925020 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.311.39
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313825SSHGR0930010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.311.50
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313841SSHGR0930020 AC1030U右[R]WF:9、WF3:5.321.50
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313850SSHGR1010010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.311.69
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313859SSHGR1015010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.312.00
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313868SSHGR1020010 AC1030U右[R]WF:9、WF3:5.322.00
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313877SSHGR1020020 AC1030U右[R]WF:9、WF3:5.322.00
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313886SSHGR1025010 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.312.50
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313895SSHGR1025020 AC1030U右[R]WF:9、WF3:5.322.50
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313911SSHGR1030010 AC1030U右[R]WF:9、WF3:5.322.50
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313920SSHGR1030020 AC1030U右[R]WF:9.00、WF3:5.313.00
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする