住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
用途
面取り用。
最大溝深さ(mm)
1.4
コーティング
AC1030U
適合バイト
E08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08
コーナー半径(mm)
0.2
刃先(mm)
WF:4.65、WF3:1.8
インサート厚さ(mm)
3.6
FIG
1
刃幅CW(mm)
‐
内容量
1セット(5個)
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297655
SSHCL08454502 AC1030U
左[L]
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297671
SSHCR08454502 AC1030U
右[R]
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください