住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト インサート
用途
溝入れ
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
1.0
コーティング
AC1030U
適合バイト
E08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08
コーナー半径(mm)
0.1
刃先(mm)
WF:4.80、WF3:3.2
インサート厚さ(mm)
3.1
FIG
2
刃幅CW(mm)
1.00
内容量
1セット(5個)
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299965
SSHGL0810010 AC1030U
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください