SEC-溝入れバイト インサート

SEC-溝入れバイト インサート - 住友電工ハードメタル
用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2内容量1セット(5個)
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
勝手
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
FIG
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64305940SSHRL08080 AC1030U左[L]0.410.80
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305949SSHRL08100 AC1030U左[L]0.531.00
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305958SSHRL08120 AC1030U左[L]0.611.20
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305967SSHRL08150 AC1030U左[L]0.7531.50
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305976SSHRL08180 AC1030U左[L]0.911.80
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305985SSHRL08200 AC1030U左[L]132.00
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306001SSHRR08080 AC1030U右[R]0.410.80
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306010SSHRR08100 AC1030U右[R]0.531.00
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306019SSHRR08120 AC1030U右[R]0.611.20
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306028SSHRR08150 AC1030U右[R]0.7531.50
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306037SSHRR08180 AC1030U右[R]0.911.80
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306046SSHRR08200 AC1030U右[R]132.00
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする