曜日別特売

マイクロロングドリル

マイクロロングドリル - 住友電工ハードメタル

「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。
長寿命。

用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全41種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64333057MLDH0800P ACV70453.20.12.00.8
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333066MLDH0810P ACV70453.20.12.00.81
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333075MLDH0820P ACV70453.30.12.10.82
13,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64333091MLDH0830P ACV70453.30.12.10.83
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333100MLDH0840P ACV70453.40.12.10.84
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333109MLDH0850P ACV70453.40.12.10.85
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333118MLDH0860P ACV70453.40.12.10.86
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333127MLDH0870P ACV70453.50.12.20.87
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333136MLDH0880P ACV70453.50.12.20.88
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333145MLDH0890P ACV70453.60.12.30.89
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333161MLDH0900P ACV70453.60.12.30.9
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333170MLDH0910P ACV70453.60.12.20.91
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333179MLDH0920P ACV70453.70.12.30.92
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333188MLDH0930P ACV70453.70.12.30.93
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333197MLDH0940P ACV70453.80.12.40.94
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333206MLDH0950P ACV70453.80.22.40.95
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333215MLDH0960P ACV70453.80.22.40.96
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333231MLDH0970P ACV70453.90.22.40.97
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333240MLDH0980P ACV70453.90.22.40.98
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333249MLDH0990P ACV704540.22.50.99
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333258MLDH1000P ACV704540.22.51
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333267MLDH1050P ACV70454.20.22.61.05
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333276MLDH1100P ACV70454.40.22.81.1
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333285MLDH1150P ACV70454.50.22.91.15
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333301MLDH1200P ACV70454.80.23.01.2
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333310MLDH1250P ACV704580.23.11.25
13,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
64333319MLDH1300P ACV70455.20.23.31.3
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333328MLDH1350P ACV70455.40.23.41.35
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333337MLDH1400P ACV70455.60.23.51.4
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333346MLDH1450P ACV70455.80.23.61.45
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333355MLDH1500P ACV704560.23.81.5
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333371MLDH1550P ACV70456.20.23.91.55
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333380MLDH1600P ACV70456.40.34.01.6
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333389MLDH1650P ACV70506.60.34.11.65
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333398MLDH1700P ACV70506.80.34.31.7
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333407MLDH1750P ACV705070.34.41.75
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333416MLDH1800P ACV70507.20.34.51.8
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333425MLDH1850P ACV70507.40.34.61.85
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333441MLDH1900P ACV70507.60.34.81.9
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333450MLDH1950P ACV70507.80.34.91.95
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333459MLDH2000P ACV705080.35.02
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする