曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
MLDH0980P ACV70 マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル 64333240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロロングドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)0.98
0.98
0.97
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.99
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
全長(mm)45
溝長(mm)3.9
3.9
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.4
4.5
4.8
8
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
有効長(mm)2.4
2.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.8
2.9
3.0
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4.0
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5.0
内容量1個注文コード64333240品番MLDH0980P ACV70
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
¥13,980

「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。
長寿命。

用途
ガイド穴用。
全長(mm)
45
溝長(mm)
3.9
先端寸法(mm)
0.2
有効長(mm)
2.4
刃径(mm)
0.98
仕様
Pilot
材質
ACV70
被削材
炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金
先端角(°)
145
表面処理
PVDコート
給油方式
内部給油式
油穴
あり
シャンク径(mm)
3
加工穴深さ(L/D)
2D
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする