曜日別特売

SEC-スミデュアルミル エンドミル

SEC-スミデュアルミル エンドミル - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル - 住友電工ハードメタル

柄付きタイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
頭部長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323467DMSL06040E061500.915032.3
74,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323519DMSL06040EL062101.246032.3
79,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323966DMSL06035E061500.885027.3
69,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする