曜日別特売

スミダイヤコートボールエンドミル

スミダイヤコートボールエンドミル - 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル - 住友電工ハードメタル
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
ボール半径(mm)
コーナー半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64339558SDCB2R050-015 DCM200.60.940.50.51
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339576SDCB2R050-020 DCM200.60.940.50.51
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339585SDCB2R050-030 DCM200.60.940.50.51
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339610SDCB2R050-050 DCM200.60.940.50.51
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339619SDCB2R100-025 DCM201.41.92112
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339637SDCB2R100-040 DCM201.41.92112
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339646SDCB2R100-060 DCM201.41.92112
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64339671SDCB2R100-100 DCM201.41.92112
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする