曜日別特売

スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

スミダイヤバインダレス ボールエンドミル - 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル - 住友電工ハードメタル

100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。
多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。
単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。
既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。
超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。
標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。

用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
有効長(mm)
外径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281187NPDBS1020-008 NPD100.20.380.5°(0.83)/1°(0.85)/1.5°(0.87)/2°(0.90)/3°(0.95)0.40.2(コーナ・ボール)
95,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281196NPDBS1030-010 NPD100.30.580.5°(1.03)/1°(1.06)/1.5°(1.08)/2°(1.11)/3°(1.17)0.60.3(コーナ・ボール)
95,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330047NPDBS1100-030 NPD1011.950.5°(3.11)/1°(3.18)/1.5°(3.25)/2°(3.33)/3°(3.51)21(コーナ・ボール)
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330239NPDBS1050-020 NPD100.50.950.5°(2.10)/1°(2.15)/1.5°(2.20)/2°(2.26)/3°(2.39)10.5(コーナ・ボール)
88,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332357NPDBS1010-004 NPD100.10.180.5°(0.42)/1°(0.43)/1.5°(0.44)/2°(0.46)/3°(0.48)0.20.1(コーナ・ボール)
102,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする