住友電工ハードメタル
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル
ショート
用途
超硬合金 硬脆材用
仕様
PCD/ボール 精密仕上げ用
材質
NPDB10
刃数
1
全長(mm)
40
適合材
被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎
シャンク径公差
h5
公差(mm)
[ボール半径]A:-0.005,B:+0.005
刃径公差(mm)
A:-0.01,B:+0.01
シャンク径(mm)
4
FIG
1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
ボール半径(mm)
コーナー半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64328787
NPDB1020-008 NPD10
0.2
0.38
0.2
0.2
0.4
¥
263,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
64337126
NPDB1010-004 NPD10
0.1
0.18
0.1
0.1
0.2
¥
269,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください