曜日別特売

スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル

スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル - 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル - 住友電工ハードメタル
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
ボール半径(mm)
コーナー半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281248NPDRS1030R002-010 NPD100.150.270.020.020.3
95,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281257NPDRS1030R005-010 NPD100.150.270.050.050.3
95,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281266NPDRS1050R005-015 NPD100.250.470.050.050.5
95,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281275NPDRS1050R010-015 NPD100.250.470.10.10.5
95,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330056NPDRS1200R005-040 NPD100.551.950.050.052
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330065NPDRS1200R010-040 NPD100.551.950.10.12
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330081NPDRS1200R020-040 NPD100.551.950.20.22
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330248NPDRS1100R005-030 NPD100.550.950.050.051
88,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330257NPDRS1100R010-030 NPD100.550.950.10.11
88,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64330266NPDRS1100R020-030 NPD100.550.950.20.21
88,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332366NPDRS1020R002-006 NPD100.10.1750.020.020.2
102,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332375NPDRS1020R005-006 NPD100.10.1750.050.050.2
102,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする