住友電工ハードメタル
スミボロン ボールエンドミル
ショート
仕様
CBN/ボール
材質
BN350
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
被削材
プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC
首径(mm)
0.57
記号
シャンク径公差:h6
刃径公差(mm)
A:-0.01、B:+0.01
公差A(mm)
ボール半径:-0.005
公差B(mm)
ボール半径:+0.005
外径(mm)
0.6
シャンク径(mm)
4
加工内容
隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎
半径(Φmm)
コーナ・ボール:0.3
FIG
1
首下長LU(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64265611
BNBP2R030-0204 BN350
¥
32,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください