スミボロン ラジアスエンドミル

スミボロン ラジアスエンドミル - 住友電工ハードメタルスミボロン ラジアスエンドミル - 住友電工ハードメタル

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
首径(mm)
外径(mm)
首下長LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64265525BNBR2D050R005-0154 BNX2020.30.470.51.5
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265541BNBR2D050R010-0154 BNX2020.30.470.51.5
33,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265769BNBR2D100R005-0304 BNX2020.70.9713.0
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265778BNBR2D100R010-0304 BNX2020.70.9713.0
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265787BNBR2D100R020-0304 BNX2020.70.9713.0
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265796BNBR2D100R030-0304 BNX2020.70.9713.0
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265805BNBR2D020R005-0054 BNX2020.10.170.20.5
43,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265821BNBR2D150R010-0754 BNX2021.21.471.57.5
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265830BNBR2D150R020-0754 BNX2021.21.471.57.5
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265839BNBR2D150R030-0754 BNX2021.21.471.57.5
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266137BNBR2D050R005-0254 BNX2020.30.470.52.5
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266155BNBR2D050R010-0254 BNX2020.30.470.52.5
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266268BNBR2D100R005-0504 BNX2020.70.9715.0
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266277BNBR2D100R010-0504 BNX2020.70.9715.0
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266286BNBR2D100R020-0504 BNX2020.70.9715.0
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266295BNBR2D100R030-0504 BNX2020.70.9715.0
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268167BNBR2D030R005-0054 BNX2020.150.270.30.5
42,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268176BNBR2D050R005-0054 BNX2020.30.470.50.5
33,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268955BNBR2D040R005-0054 BNX2020.20.370.40.5
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64273295BNBR2D200R010-0604 BNX202枚1.51.9726.0
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64273311BNBR2D200R020-0604 BNX202枚1.51.9726.0
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64273320BNBR2D200R030-0604 BNX202枚1.51.9726.0
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64273329BNBR2D200R050-0604 BNX202枚1.51.9726.0
37,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
64280356BNBR2D150R010-0454 BNX2021.21.471.54.5
34,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280530BNBR2D150R020-0454 BNX2021.21.471.54.5
34,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280539BNBR2D150R030-0454 BNX2021.21.471.54.5
34,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする