ビデオキャプチャ StreamLine MINI+

ビデオキャプチャ StreamLine MINI+ - アバーメディアビデオキャプチャ StreamLine MINI+ - アバーメディアビデオキャプチャ StreamLine MINI+ - アバーメディアビデオキャプチャ StreamLine MINI+ - アバーメディアビデオキャプチャ StreamLine MINI+ - アバーメディアビデオキャプチャ StreamLine MINI+ - アバーメディア

StreamLine MINI+ GC311G2は、これから配信を始めたい方や、スマートフォン配信からカメラ配信へステップアップしたい方に向けた、シンプルかつ高性能なHDMIキャプチャーボードです。面倒な設定や専門的な機材は不要。接続するだけで、録画もライブ配信もすぐにスタートできます。安定したパフォーマンスと高画質で、初めての配信でも安心して使える1台です。ゲームプレイ、趣味の発信、カメラを使ったトーク配信など、さまざまなスタイルに対応しています。
鮮やかで高画質な映像をキャプチャ可能。
専用ソフト「Streaming Center」で、最短3ステップで配信スタートが可能。
複数の配信プラットフォームに同時配信可能。
4K60パススルー対応で、1080p60録画・配信中もゲームプレイは高画質のまま。
超低遅延でリアルタイムに映像を配信。
主要なHDMI機器や配信ソフト、各種プラットフォームに幅広く対応し、スムーズな導入が可能。

仕様●映像出力端子:USB 3.0 Type-C●映像入力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR, 2560×1440@144fps HDR, 1920×1080@240fps HDR●最大録画解像度:1920×1080@60fps●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / MJPEG付属品USB Type C - Type A ケーブル 、クイックスタートガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)85インターフェイス接続:USB 3.0 Type-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364085GC311G2
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする