曜日別特売

屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB]

屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] - JRC屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] - JRC屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] - JRC

ベルトコンベヤローラ(ベルトコンベアローラ)の交換作業効率を上げるのに効果的なキャリヤスタンドです。
コンベアベルト進行方向に対してキャリヤスタンドを傾けることができます。
交換作業時間の短縮だけでなく、ローラ交換時の安全対策にも役立つ製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法U(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353601JDCB-320-40L 50×50×612514.5640140
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353610JDCB-320-45L 50×50×612514.5690140
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353619JDCB-320-50L 50×50×612514.5740140
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353628JDCB-320-60L 50×50×614014.5840150
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353637JDCB-330-40L 50×50×612514.5640140
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353646JDCB-330-45L 50×50×612514.5690140
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353655JDCB-330-50L 50×50×612514.5740140
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353671JDCB-330-60L 50×50×614014.5840150
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353680JDCB-345-40L 50×50×612514.5640140
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353689JDCB-345-45L 50×50×612514.5690140
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353698JDCB-345-50L 50×50×612514.5740140
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353707JDCB-345-60L 50×50×614014.5840150
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354170JDCB-320-75L 65×65×615014.51040160
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354179JDCB-320-90L 75×75×615014.51190160
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354188JDCB-320-105L 75×75×618018.51340180
オープン
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354197JDCB-330-75L 65×65×615014.51040160
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354206JDCB-330-90L 75×75×615014.51190160
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354215JDCB-330-105L 75×75×618018.51340180
オープン
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354231JDCB-345-75L 65×65×615014.51040160
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354240JDCB-345-90L 75×75×615014.51190160
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354486JDCB-320-120L 90×90×718018.51490180
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354495JDCB-330-120L 90×90×718018.51490180
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354511JDCB-345-105L 75×75×618018.51340180
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354520JDCB-345-120L 90×90×718018.51490180
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354861JDCB-320-140L 100×100×1025022.51730280
オープン
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354870JDCB-320-160L 130×130×925022.51930280
オープン
249,800
274,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354879JDCB-320-180L 130×130×928025.52220330
オープン
399,800
439,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354888JDCB-330-140L 100×100×1025022.51730280
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354897JDCB-345-140L 100×100×1025022.51730280
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355001JDCB-320-200L 130×130×1228025.52420330
オープン
429,800
472,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする