屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド2軸式[JAC2B-T]

屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド2軸式[JAC2B-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド2軸式[JAC2B-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド2軸式[JAC2B-T] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。
サイドローラをテーパ型にした自動調芯キャリヤスタンドです。
左右のローラ受けの下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。
進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでも使用可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法U(mm)
寸法H2(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354136JAC2B-T-320-40[ 125×50×6/814.5163640140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354145JAC2B-T-330-40[ 125×50×6/814.5163640140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354161JAC2B-T-345-40[ 125×50×6/814.5163640140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354371JAC2B-T-320-45[ 125×50×6/814.5163690140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354380JAC2B-T-320-50[ 125×50×6/814.5165740140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354389JAC2B-T-320-60[ 125×65×6/814.5180840150
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354398JAC2B-T-320-75[ 125×65×6/814.52021040160
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354407JAC2B-T-330-45[ 125×50×6/814.5163690140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354416JAC2B-T-330-50[ 125×50×6/814.5165740140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354425JAC2B-T-330-60[ 125×65×6/814.5180840150
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354441JAC2B-T-330-75[ 125×65×6/814.52021040160
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354450JAC2B-T-345-45[ 125×50×6/814.5163690140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354459JAC2B-T-345-50[ 125×50×6/814.5165740140
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354468JAC2B-T-345-60[ 125×65×6/814.5180840150
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354477JAC2B-T-345-75[ 125×65×6/814.52021040160
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354617JAC2B-T-320-90[ 125×65×6/814.51971190160
オープン
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354626JAC2B-T-320-105[ 125×65×6/818.52401340180
オープン
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354635JAC2B-T-330-90[ 125×65×6/814.51971190160
オープン
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354651JAC2B-T-330-105[ 125×65×6/818.52401340180
オープン
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354660JAC2B-T-345-90[ 125×65×6/814.51971190160
オープン
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354669JAC2B-T-345-105[ 125×65×6/818.52401340180
オープン
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354827JAC2B-T-320-120[ 125×65×6/818.52401490180
オープン
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354836JAC2B-T-330-120[ 125×65×6/818.52401490180
オープン
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354845JAC2B-T-345-120[ 125×65×6/818.52401490180
オープン
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354940JAC2B-T-320-140[ 150×75×6.5/1022.53181730280
オープン
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354949JAC2B-T-320-160[ 150×75×6.5/1022.53181930280
オープン
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354958JAC2B-T-330-140[ 150×75×6.5/1022.53181730280
オープン
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354967JAC2B-T-330-160[ 150×75×6.5/1022.53181930280
オープン
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354976JAC2B-T-345-140[ 150×75×6.5/1022.53181730280
オープン
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64354985JAC2B-T-345-160[ 150×75×6.5/1022.53181930280
オープン
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1につき¥800~/税込¥880~
沖縄地方数量1につき¥2,800~/税込¥3,080~
離島数量1につき¥2,800~/税込¥3,080~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする