屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB]

屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] - JRC屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] - JRC屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
ローラ2槽式のキャリヤアイドラです。
用途は通常のキャリヤアイドラと同様ですが、桟付きベルトコンベアにも使用可能です。
ベルト幅(BW)
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°の2種類、ベルト幅(BW)BW400mm~900mmに対応したサイズを展開しています。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)寸法U(mm)14.5内容量1台
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
角度α(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353515YCB-220-40L 50×50×6125640140トラフ角:20
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353531YCB-220-45L 50×50×6125690140トラフ角:20
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353540YCB-220-50L 50×50×6125740140トラフ角:20
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353549YCB-220-60L 50×50×6125840150トラフ角:20
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353558YCB-230-40L 50×50×6125640140トラフ角:30
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353567YCB-230-45L 50×50×6125690140トラフ角:30
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353576YCB-230-50L 50×50×6125740140トラフ角:30
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353585YCB-230-60L 50×50×6125840150トラフ角:30
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353811YCB-220-75L 65×65×61401040160トラフ角:20
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353820YCB-220-90L 75×75×61401190160トラフ角:20
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353829YCB-230-75L 65×65×61401040160トラフ角:30
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64353838YCB-230-90L 75×75×61401190160トラフ角:30
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする