屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2]

屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] - JRC屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] - JRC屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行・片寄りを修正するブラケットです。症状に比例して修正力が増加するメカニズムが特長です。
ベルト搬送面の裏側に接するため、ローラへの搬送物付着もありません。
ベルトの蛇行・片寄りが懸念される箇所への設置が効果的ですが、標準型に比べてベルトを強力に押え込むため、前後のリターンローラには負担がかかります。当製品の前後には強化型リターンアイドラの併設を推奨します。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法U(mm)
寸法H2(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355211VRPB2-40L50×50×614.513064060
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355220VRPB2-45L50×50×614.513469060
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355229VRPB2-50L50×50×614.513974060
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355238VRPB2-60L50×50×614.515284060
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355247VRPB2-75L65×65×614.5161104060
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355491VRPB2-90L75×75×614.5181119060
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355500VRPB2-105L75×75×618.52071340100
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355701VRPB2-120L90×90×718.52261490100
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355789VRPB2-140L100×100×1022.52721730120
オープン
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355929VRPB2-160L130×130×922.53031930120
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355938VRPB2-180L130×130×925.53292220120
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355999VRPB2-200L130×130×1225.53552420120
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする