屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T]

屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
上下二重構造のフレームに、テーパ型ローラをベルトの上面から押え込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯アイドラです。リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。
上下の高さを調節できる構造のため、コンベヤベルトの蛇行状況に合わせた摩擦量の調整が可能な製品となっております。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法U(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法BW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355405ARB-T-400L65×6/L50×614.5640140400
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355421ARB-T-450L65×6/L50×614.5690140450
オープン
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355430ARB-T-500L65×6/L50×614.5740140500
オープン
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355439ARB-T-600L65×6/L50×614.5840150600
オープン
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355606ARB-T-750L75×6/L65×614.51040160750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355615ARB-T-900L75×6/L75×614.51190160900
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355746ARB-T-1050L90×7/L75×618.513401801050
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355859ARB-T-1200L90×7/L90×718.514901801200
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1につき¥800~/税込¥880~
沖縄地方数量1につき¥2,800~/税込¥3,080~
離島数量1につき¥2,800~/税込¥3,080~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする