屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T]

屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
サイドローラがテーパ型のリターンアイドラです。蛇行・片寄り調整の発生原理も同様ですが、構造の違いとして、左右のテーパ型ローラ受の下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。
正逆運転コンベヤでの使用が可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法U(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355570JAR2B-T-400[125×65×6/86514.564060
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355579JAR2B-T-450[125×65×6/86514.569060
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355588JAR2B-T-500[125×65×6/86514.574060
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355597JAR2B-T-600[125×65×6/86514.584060
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355728JAR2B-T-750[125×65×6/85314.5104060
オープン
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355737JAR2B-T-900[125×65×6/85314.5119060
オープン
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355841JAR2B-T-1050[125×65×6/86018.51340100
オープン
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355850JAR2B-T-1200[125×65×6/86018.51490100
オープン
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356026JAR2B-T-1400[150×75×6.5/107722.51730120
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356035JAR2B-T-1600[150×75×6.5/107722.51930120
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900~/税込¥990~
北海道地方数量1につき¥900~/税込¥990~
沖縄地方数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
離島数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする