屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]

屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] - JRC屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] - JRC屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
BW400~900…RB-110
BW1050~1200…RB-130
BW1400~1600…RB-160-6
BW1800~2000…RB-160-7
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法J(mm)
寸法U(mm)
寸法H2(mm)
寸法n(mm)
寸法BW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355256RB-1108014.511060400~900
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355265RB-1308018.51301001050~1200
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355281RB-160-69022.51601201400~1600
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355290RB-160-79025.51601201800~2000
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする