屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2]

屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] - JRC屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] - JRC屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行を修正するブラケットです。
ローラがベルトの裏面に接するため、搬送物のローラ付着がありません。
正逆運転コンベヤにもご使用いただけます。
ベルトを押え込むため、当製品の前後には強化型リターンアイドラの設置を推奨します。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法U(mm)
寸法H2(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355125ARPB2-40L40×40×514.515964060
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355141ARPB2-45L40×40×514.515969060
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355150ARPB2-50L40×40×514.515974060
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355159ARPB2-60L40×40×514.518084060
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355448ARPB2-75L50×50×614.5235104060
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355457ARPB2-90L50×50×614.5235119060
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355667ARPB2-105L65×65×618.52681340100
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355676ARPB2-120L65×65×618.52681490100
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355886ARPB2-140L75×75×622.53651730120
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355895ARPB2-160L75×75×622.53651930120
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355956ARPB2-180L90×90×725.53652220120
オープン
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355965ARPB2-200L90×90×725.53652420120
オープン
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする