屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤブラケット[FB]

屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤブラケット[FB] - JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤブラケット[FB] - JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤブラケット[FB] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)でベルトを支えるスタンドです。
ビールケース、セメント袋、穀物の袋などの「かさもの」の他、スカートゴムを介して「ばらもの」を搬送するベルトコンベアにもご使用いただけます。
また、桟付きベルトコンベア、急傾斜ベルトコンベアにも使用可能です。
ベルト幅は、ベルト幅(BW)BW400~900に対応しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法J(mm)80寸法H1(mm)100寸法U(mm)14.5寸法n(mm)60寸法BW(mm)400~900内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355299FB-100
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする