曜日別特売

屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB]

屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB] - JRC屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB] - JRC屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
2槽式のリターンブラケットは、2本のローラを使用してトラフ角度を設けており、さらにベルト進行方向に対して前傾しているため、いずれの構造も蛇行を修正する機能を持っています。
JIS規格準拠のため、既存のリターンアイドラの入替えが可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法U(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355089VRB2-40L50×50×67114.564060
オープン
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355098VRB2-45L50×50×67214.569060
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355107VRB2-50L50×50×67314.574060
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355116VRB2-60L50×50×67514.584060
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355308VRB2-75L65×65×67914.5104060
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355317VRB2-90L75×75×68014.5119060
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355509VRB2-105L75×75×69218.51340100
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355518VRB2-120L90×90×79718.51490100
オープン
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355798VRB2-140L100×100×1012022.51730120
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355807VRB2-160L130×130×912622.51930120
オープン
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355947VRB2-180L130×130×913225.52220120
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356008VRB2-200L130×130×1213825.52420120
オープン
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする