屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]

屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。
ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。
進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L75×6/L65×6寸法H1(mm)53寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1040寸法n(mm)60寸法BW(mm)750内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
※BW1400以上の場合には、6軸式をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355545JARB-T-750
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする