曜日別特売

こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート

こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート - YAMAZEN(山善)

80×60cm USBポート搭載コード付きこたつテーブル
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル
天板はリバーシブル仕様
スイッチにUSBポートが搭載しているのでスマートフォン等を充電しながら使用できます
夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、テーブルとして。コタツ ローテーブル USBポート付き材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)8.8電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300ヒーターNCH-302保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86内容量1セット
取扱説明書:(15.01MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364268NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV)シルバーグレー/アイボリー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64364277NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(IV/GJ)アイボリー/グレージュ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64364320NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(LV/IV)ラベンダー/アイボリー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64364286NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(GJ/BR)グレージュ/ブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
64364295NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(BR/CG)ブラウン/チャコールグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
お客様組立品
64364311NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(OL/BR)オリーブ/ブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする