HONO
難燃ショート丈反射ベスト
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
混率(%)
本体:アラミド100、反射材:マイクロガラスビーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371670
402
ネオンオレンジ
F
調節可能:85-130
調節可能:35-30
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
64371679
402
ネオンオレンジ
XO
調節可能:105-150
調節可能:40-55
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
64371688
402
ネオンイエロー
F
調節可能:85-130
調節可能:35-30
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
64371697
402
ネオンイエロー
XO
調節可能:105-150
調節可能:40-55
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください