曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
排気機構
逆流機能
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378146AW30K-02BCE-1-D1/4リリーフタイプ逆流機能付N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
12,550
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64378155AW30-03BE-1N-D3/8ノンリリーフタイプ逆流機能なしオートドレンなし
8,200
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする