重松製作所
直結式防毒マスク
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途
有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に
仕様
ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)
セット内容
防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)
材質
接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPE
色
ブラック
質量(g)
約103(面体のみ)
規格
国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約130×140×78(面体のみ)
試験ガス
シクロヘキサン 試験濃度:0.03%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380027
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください