イチネンアクセス
ラバーパット用ロックナット
用途
ラバーパット用ロックナット
色
ゴールド
ねじ径
M10×1.5P
寸法(Φ×高さH)(mm)
約30×4
表面仕上げ
有色クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380867
-
マキタ/東芝/神鋼/BOSCH
快削鋼
約15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
64380876
-
日立/ハイコーキ/リョービ/京セラ
ナット:快削鋼 ワッシャー:鋼板
約14
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください