曜日別特売

収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P)

収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P) - フェローズ

フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる

用途モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。材質古紙パルプ配合サイズ(目安)とじ厚50mmのB4ファイルが5冊収納入数(枚)3(フタ・本体とも)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390x380x305本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410x410x315色(本体)ブラックグリーン購入法適合内容量1セット(3枚)
注意
※積み重ね5段まで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593491FE-100143114
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする