すみずみまで洗えるボトルブラシ

すみずみまで洗えるボトルブラシ - セーブインダストリーすみずみまで洗えるボトルブラシ - セーブインダストリーすみずみまで洗えるボトルブラシ - セーブインダストリーすみずみまで洗えるボトルブラシ - セーブインダストリー
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、パッキン外し:ABS樹脂質量(g)22本体寸法(mm)23×23×127内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714636-
780
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする