ハンディあみ戸キレイ!

ハンディあみ戸キレイ! - セーブインダストリーハンディあみ戸キレイ! - セーブインダストリーハンディあみ戸キレイ! - セーブインダストリーハンディあみ戸キレイ! - セーブインダストリー
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル質量(g)83本体寸法(mm)120×150×42内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714627-
980
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする