スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68

スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 - ロジテック

Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布・かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。

用途
Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。
ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。
QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。
※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。
ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨でも安心の、IP68の防塵・防水設計です。
※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。
※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。
※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。
※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。
※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。
※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。
仕様●環境条件(保管時湿度):10%~90% (ただし、結露なきこと)●繰り返し充電回数:最高300回●対応機種(Android):Android端末ブラック質量(g)約11外形寸法(mm)幅約85.5×奥行約54×高さ約1.7対応OS(Android)Android 15/14/13/12/11/10/9 ※2025年4月時点音量アラーム音量 60db充電時間約7時間 ※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します。保証期間1年間防塵防水性能IP68動作湿度(%)20~80 (ただし、結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のワイヤレス充電器に対応しております。※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。保管温度範囲(℃)-10~50連続待機時間最大6カ月動作温度範囲(℃)5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64712211LGT-WCCD1BKG
4,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする