GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。

質量(kg)約7消費電力最大420W/550VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz内容量1個
関連資料:(0.94MB)取扱説明書:(2.04MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
チャンネル数
チャンネルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711696GPE-2323ACH1:0-3、CH2:0-3、CH1/2 直列時:0-3、CH1/2 並列時:0-6CH1:0-32、CH2:0-32、CH1/2 直列時:0-64、CH1/2 並列時:0-322chCH1、CH2、CH1/2 直列時、CH1/2 並列時
78,000
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月6日
64711705GPE-4323ACH1:0-3、CH2:0-3、CH3:1、CH4:1、CH1/2 直列時:0-3、CH1/2 並列時:0-6CH1:0-32、CH2:0-32、CH3:0-5、CH4:0-15、CH1/2 直列時:0-64、CH1/2 並列時:0-324chCH1、CH2、CH3、CH4、CH1/2 直列時、CH1/2 並列時
98,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64711721GPE-2323A(校正書・トレーサビリティ体系図付)CH1:0-3、CH2:0-3、CH1/2 直列時:0-3、CH1/2 並列時:0-6CH1:0-32、CH2:0-32、CH1/2 直列時:0-64、CH1/2 並列時:0-322chCH1、CH2、CH1/2 直列時、CH1/2 並列時
94,000
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64711730GPE-4323A(校正書・トレーサビリティ体系図付)CH1:0-3、CH2:0-3、CH3:1、CH4:1、CH1/2 直列時:0-3、CH1/2 並列時:0-6CH1:0-32、CH2:0-32、CH3:0-5、CH4:0-15、CH1/2 直列時:0-64、CH1/2 並列時:0-324chCH1、CH2、CH3、CH4、CH1/2 直列時、CH1/2 並列時
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする