曜日別特売

内蔵分銅付き汎用天びん

内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん - エー・アンド・デイ

分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
パスワード機能、キーロック機能搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)

用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)内容量1台
取扱説明書:(7.9MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64713516FZ-123ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防1220.001Φ130±0.002g
84,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713525FZ-223ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防2200.001Φ130±0.002g
89,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713541FZ-323ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防3200.001Φ130±0.002g
94,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713550FZ-523ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防5200.001Φ130±0.002g
104,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713559FZ-1202ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防12200.01Φ150±0.02g
84,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713568FZ-2202ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防22000.01Φ150±0.02g
89,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713577FZ-3202ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防32000.01Φ150±0.02g
94,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713586FZ-5202ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防52000.01Φ150±0.02g
104,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713918FZ123-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書1220.001Φ130±0.002g
94,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713927FZ223-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書2200.001Φ130±0.002g
99,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713936FZ323-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書3200.001Φ130±0.002g
104,000
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713945FZ523-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書5200.001Φ130±0.002g
114,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713961FZ1202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書12200.01Φ150±0.02g
94,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713970FZ2202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書22000.01Φ150±0.02g
99,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713979FZ3202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書32000.01Φ150±0.02g
104,000
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64713988FZ5202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書52000.01Φ150±0.02g
114,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714277FZ123-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書1220.001Φ130±0.002g
102,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714286FZ223-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書2200.001Φ130±0.002g
107,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714295FZ323-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書3200.001Φ130±0.002g
112,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714311FZ523-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書5200.001Φ130±0.002g
122,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714320FZ1202-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書12200.01Φ150±0.02g
102,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714329FZ2202-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書22000.01Φ150±0.02g
107,000
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714338FZ3202-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書32000.01Φ150±0.02g
112,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714347FZ5202-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書52000.01Φ150±0.02g
122,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする