SMC
AR60(K)-D Series レギュレータ
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
60
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa
ハンドル形状
ハンドル上向き
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715275
AR60-10G-NRY-D
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください