Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア丸形蛍光灯
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)
30形:158、32形:218
備考
2本セット
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2210、32形:2640
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
30形:0.600、32形:0.425
定格ランプ電力(W)
30形:28.0、32型:30.0
色温度(K)
3000
ガラス管
30形:29mm / 32形:29mm
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716989
FCL3032ELHF32K
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください