Panasonic(パナソニック)
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)
32形:218、40形:266
口金
G10q
全光束(Lm)
32形:2360、470形:3070
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32形:30、40型:38
ガラス管
32形:29mm / 40型:29mm
光色
クール色 (6700K)
内径/外径
【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717077
FCL3240EXDLF32T
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください